Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC207-22

  • ERIKS:13164007
  • Hersteller:UCFC207-22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 12
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Außendurchmesser
135 mm
Lochkreisdurchmesser
110 mm
Lager
UC207-22
Dynamische Belastung
25700 N
Statische Belastung
15400 N