Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC206-18

  • ERIKS:13164013
  • Hersteller:UCFC206-18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Außendurchmesser
125 mm
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Lager
UC206-18
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N