CHF 26.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 115 mm |
Lochkreisdurchmesser | 90 mm |
Lager | UC205-16 |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7850 N |