Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC205-14

  • ERIKS:13164017
  • Hersteller:UCFC205-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
7/8 in
Außendurchmesser
115 mm
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Lager
UC205-14
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7850 N