Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC204

  • ERIKS:13164020
  • Hersteller:UCFC204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
100 mm
Lochkreisdurchmesser
78 mm
Lager
UC204
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6650 N