Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC204-12

  • ERIKS:13164019
  • Hersteller:UCFC204-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
100 mm
Lochkreisdurchmesser
78 mm
Lager
UC204-12
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6650 N