CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 78 mm |
Lager | UC202 |
Dynamische Belastung | 12800 N |
Statische Belastung | 6650 N |