Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung QACW10A115ST

  • ERIKS:12599991
  • Hersteller:101660707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QACW
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Lager
22210