Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung QAC15A075ST

  • ERIKS:12599944
  • Hersteller:101660515
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 985.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'064.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Lager
22215