Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Exzenterring-Befestigung QMCW13J208SM

  • ERIKS:12601319
  • Hersteller:101664774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 705.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 763.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMCW
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Lager
22213