Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Exzenterring-Befestigung QMC08J108SM

  • ERIKS:12600983
  • Hersteller:101664150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Lager
22208