Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Konzentrischer Spannring-Befestigung E-PF-TRB-80MM

  • ERIKS:13167483
  • Hersteller:E-PF-TRB-80MM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'009.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'172.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-PF-TRB
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Höhe
260.35 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
154.94 mm