Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Konzentrischer Spannring-Befestigung E-PF-TRB-70MM

  • ERIKS:13167485
  • Hersteller:E-PF-TRB-70MM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'371.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'482.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-PF-TRB
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Höhe
222.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
134.62 mm