Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Konzentrischer Spannring-Befestigung E-PF-TRB-50MM

  • ERIKS:12597991
  • Hersteller:190023767
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 729.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 788.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-PF-TRB
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
161.925 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
96.52 mm