Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Konzentrischer Spannring-Befestigung E-PF-TRB-125MM

  • ERIKS:13167491
  • Hersteller:E-PF-TRB-125MM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'738.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'284.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-PF-TRB
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
125 mm
Höhe
374.65 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
161.925 mm