TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung QAFY20A100ST

  • ERIKS:14199988
  • Hersteller:QAFY20A100ST
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'954.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'112.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAFY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm