Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung QAFY11A055SM

  • ERIKS:12600343
  • Hersteller:101661796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 548.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 592.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAFY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Lager
22211