Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung QAFY10A200ST

  • ERIKS:12600341
  • Hersteller:101661787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 479.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 518.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAFY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in
Lager
22210