Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung QAFY09A045SM

  • ERIKS:14199979
  • Hersteller:QAFY09A045SM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAFY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm