TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC215-48

  • ERIKS:14195557
  • Hersteller:UELFC215-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Außendurchmesser
220 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.1 mm
Lochkreisdurchmesser
184 mm
Lager
UEL215-48