TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC215

  • ERIKS:14195556
  • Hersteller:UELFC215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
215 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
125.1 mm
Lochkreisdurchmesser
177 mm
Lager
UEL215