TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC213

  • ERIKS:14195552
  • Hersteller:UELFC213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
205 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
120.2 mm
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Lager
UEL213