TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC211-35

  • ERIKS:14195548
  • Hersteller:UELFC211-35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
185 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
106.1 mm
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Lager
UEL211-35