TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC210-31

  • ERIKS:14195543
  • Hersteller:UELFC210-31
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
165 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97.6 mm
Lochkreisdurchmesser
138 mm
Lager
UEL210-31