CHF 70.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.7/8 in |
Außendurchmesser | 165 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 97.6 mm |
Lochkreisdurchmesser | 138 mm |
Lager | UEL210-30 |