CHF 61.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.3/4 in |
Außendurchmesser | 160 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 93.3 mm |
Lochkreisdurchmesser | 132 mm |
Lager | UEL209-28 |