TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC209-26

  • ERIKS:14195537
  • Hersteller:UELFC209-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.5/8 in
Außendurchmesser
160 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
93.3 mm
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Lager
UEL209-26