TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC209

  • ERIKS:14195536
  • Hersteller:UELFC209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
160 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
93.3 mm
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Lager
UEL209