TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC208-25

  • ERIKS:14195535
  • Hersteller:UELFC208-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.9/16 in
Außendurchmesser
145 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
84.8 mm
Lochkreisdurchmesser
120 mm
Lager
UEL208-25