TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC208

  • ERIKS:14195532
  • Hersteller:UELFC208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
145 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
84.8 mm
Lochkreisdurchmesser
120 mm
Lager
UEL208