CHF 43.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.3/8 in |
Außendurchmesser | 135 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 77.8 mm |
Lochkreisdurchmesser | 110 mm |
Lager | UEL207-22 |