TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC206-18

  • ERIKS:14195524
  • Hersteller:UELFC206-18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Außendurchmesser
125 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70.7 mm
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Lager
UEL206-18