TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC206

  • ERIKS:14195523
  • Hersteller:UELFC206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
125 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70.7 mm
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Lager
UEL206