TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC205-15

  • ERIKS:14195520
  • Hersteller:UELFC205-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
15/16 in
Außendurchmesser
115 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.6 mm
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Lager
UEL205-15