CHF 31.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 7/8 in |
Außendurchmesser | 115 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.6 mm |
Lochkreisdurchmesser | 90 mm |
Lager | UEL205-14 |