TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC204-12

  • ERIKS:14195517
  • Hersteller:UELFC204-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
55.1 mm
Lochkreisdurchmesser
78 mm
Lager
UEL204-12