TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung UELFC203

  • ERIKS:14195514
  • Hersteller:UELFC203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
55.1 mm
Lochkreisdurchmesser
78 mm
Lager
UEL203