TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch V-Lock® QVF19V080ST

  • ERIKS:12600874
  • Hersteller:101673027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'521.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'644.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock®
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Lager
22219