TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch V-Lock® QVF11V200SM

  • ERIKS:12600809
  • Hersteller:101672857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock®
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in
Lager
22211