TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Spannhülsen-Befestigung UKF218

  • ERIKS:14195717
  • Hersteller:UKF218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
235 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
187 mm
Lager
UK218