Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Spannhülsen-Befestigung UKF216

  • ERIKS:14195715
  • Hersteller:UKF216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
208 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
165 mm
Lager
UK216