TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Spannhülsen-Befestigung UKF206

  • ERIKS:14195706
  • Hersteller:UKF206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
83 mm
Lager
UK206