Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Spannhülsen-Befestigung Serie: TAFNL17K075SM Wellendurchmesser: Ø 75 mm

  • ERIKS:12720261
  • Hersteller:101704710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 557.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAFNL
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
75 mm
Lager
22217