TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Konzentrischer Spannring-Befestigung E-4BF-TRB-85MM

  • ERIKS:13167495
  • Hersteller:E-4BF-TRB-85MM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'641.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'774.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-4FB-TRB
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
85 mm
Länge
234.95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
177.8 mm