CHF 1'641.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'774.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | E-4FB-TRB |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Konzentrischer Spannring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Länge | 234.95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 177.8 mm |