Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Konzentrischer Spannring-Befestigung E-4BF-TRB-55MM

  • ERIKS:13167497
  • Hersteller:E-4BF-TRB-55MM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 670.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 724.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-4FB-TRB
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
158.75 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
123.825 mm