Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Konzentrischer Spannring-Befestigung E-4BF-TRB-4

  • ERIKS:12840009
  • Hersteller:190021095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'911.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'147.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-4FB-TRB
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
4 in