Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Konzentrischer Spannring-Befestigung E-4BF-TRB-1 5/8

  • ERIKS:12839912
  • Hersteller:190021244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 480.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 519.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-4FB-TRB
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.5/8 in