Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF328

  • ERIKS:14195317
  • Hersteller:UCF328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'447.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'564.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
140 mm
Länge
450 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Lager
UC211-34