TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF326

  • ERIKS:14195316
  • Hersteller:UCF326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'220.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
130 mm
Länge
410 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
320 mm
Lager
UC211-32